ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 筆記用具
ニッペホームプロダクツの マーカー/蛍光ペン
ニッペホームプロダクツの 油性マーカー
ニッぺ ペイントマーカー 油性ペイントマーカー 35g シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06702118
品番
4976124372773
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。
耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。
用途
屋内外用。
材質
合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤
質量(g)
71
タイプ
シングル
インク色
シルバー
入数
1
ペン先径(Φmm)
15
繰り返し・詰め替え
対応