※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの 水平器・水準器・墨出器
アックスブレーンの 墨打器/墨差し
アックスブレーンの レーザー墨出器
高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06702127
品番
LV-5FB
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ライン明るさ4モード切替可能!!
ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!
仕様
【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射
その他
対応受光器GLR-8を使用
質量(kg)
1.2
寸法
【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m
使用温度範囲(℃)
-5〜+40
電源
専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用
精度
水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01°
取付ねじ
W5/8(測量機器取付用ネジ)
機能
バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯)
その他の機能
ライン光切替モードのメモリー開放
指示方式
ジンバル機構による自動補正方式
メモリー
各ON/OFF メモリー機能付き
充電時間
約3.5時間
制動方式
マグネットダンパー方式
防塵防水性能
保護等級IP54相当
光出力
最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)
光源(nm)
497〜510青緑色半導体レーザー、650〜660赤色半導体レーザー(地墨ポイント)
ライン幅(mm)
4mm/10m以下
直径×高さ(mm)
100×220(突起部除く)
パルス幅×周波数
【パルス時】50μs〜230μs/5kHz〜10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
注意
※ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります。ビームを覗き込まないこと。