商品画像_表

- 長野県産100%腐葉土 光伸製瓦有限会社 06702136 - 長野県産100%腐葉土 光伸製瓦有限会社 06702136

長野県産100%腐葉土

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード06702136 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

国内産落ち葉100%
天然熟成の国内産腐葉土にこだわっております

用途
一般花卉
園芸用
業務園芸用
成分窒素全量0.84%、りん酸全量0.08%、加里全量0.42%、炭素窒素比(C/N比)27.4 材質長野県飯田市・下伊那郡周辺の落葉100%※成分の含有量については自然産物のため、数直に多少変動があります。 種類たい肥 容量(L)5 番号長野県特肥449号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06702136
2025-08-19
用途:
家庭菜園
その他業種

ちょっとお高いけれどよく肥えていて臭いがいいです。ポット栽培で培地に混ぜて使いました。小さめの袋なので使い切りです。大量に使うならホームセンターの大袋を買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする