110XD10L0110 ツイスターハンマードリル(SDSビット) DIAGER 06702446

ツイスターハンマードリル(SDSビット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06702446 品番110XD10L0110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

累積速度と効率。これが最新のディアジェのハイテク技術。SDS-PLUSツイスターの技術革命はビットがカットされる方法において革命的で2つの特殊なポイントに重点をおいています。第一に特殊形状の溝が穴あけ時の排出を効率良くして穴あけスピードを加速させます。次に超硬チップは精密さと振動に対して最適な形状に仕上げております。

全長(mm)110 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 有効長(mm)50
注意
※深穴作業には10秒毎に穴から一旦離して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする