※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPK16066-80P フットジャッキFPK型 ナベヤ 06704592 FPK16066-80P フットジャッキFPK型 ナベヤ 06704592

フットジャッキFPK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM16 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR 注文コード06704592 品番FPK16066-80P
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はねじの呼び・材質など288種類から選べます 他の種類を見る
材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR A(並目)M16×2 寸法B(mm)66 寸法C(mm)13 寸法D(mm)8 寸法E(mm)24 寸法F(mm)17 寸法G(mm)18 寸法H(mm)79 寸法I(mm)16.5 寸法J(mm)55 寸法K(mm)9 寸法L(mm)2 寸法M(mm)68 耐荷重(kN)6 質量(g)198 ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする