※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPK10070-100P フットジャッキFPK型 ナベヤ 06704748 FPK10070-100P フットジャッキFPK型 ナベヤ 06704748

フットジャッキFPK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM10 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR 注文コード06704748 品番FPK10070-100P
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじの呼び・材質など288種類から選べます 他の種類を見る
材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR A(並目)M10×1.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)13 寸法D(mm)5 寸法E(mm)17 寸法F(mm)14 寸法G(mm)18 寸法H(mm)99 寸法I(mm)16.5 寸法J(mm)74 寸法K(mm)9 寸法L(mm)2 寸法M(mm)88 耐荷重(kN)5 質量(g)192 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする