※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPK12066-120 フットジャッキFPK型 ナベヤ 06705362 FPK12066-120 フットジャッキFPK型 ナベヤ 06705362

フットジャッキFPK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM12 材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール 注文コード06705362 品番FPK12066-120
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はねじの呼び・材質など288種類から選べます 他の種類を見る
材質ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール A(並目)M12×1.75 寸法B(mm)66 寸法C(mm)13 寸法D(mm)6 寸法E(mm)19 寸法F(mm)14 寸法G(mm)18 寸法H(mm)119 寸法I(mm)16.5 寸法J(mm)94 寸法K(mm)9 寸法L(mm)2 寸法M(mm)108 耐荷重(kN)5 質量(g)201 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする