※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPK08080-120SP フットジャッキFPK型 ナベヤ 06706464 FPK08080-120SP フットジャッキFPK型 ナベヤ 06706464

フットジャッキFPK型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM8 材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR 注文コード06706464 品番FPK08080-120SP
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はねじの呼び・材質など288種類から選べます 他の種類を見る
材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール、パッド:NBR A(並目)M8×1.25 寸法B(mm)80 寸法C(mm)13 寸法D(mm)4 寸法E(mm)13 寸法F(mm)14 寸法G(mm)18 寸法H(mm)118 寸法I(mm)17 寸法J(mm)95 寸法K(mm)9 寸法L(mm)3 寸法M(mm)108 耐荷重(kN)4 質量(g)248 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする