※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキFPJ型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの呼び
M12
材質
ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール
寸法D(mm)
13
注文コード
06706683
品番
FPJ12100-60
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質・寸法D
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
113
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
59
寸法J(mm)
2
寸法K(mm)
50
ねじの呼び
M12
耐荷重(kN)
7
材質
ネジ:SUM22L亜鉛メッキ、ナット:S45C、ベース:強化ポリアセタール
A
(並目)M12×1.75
質量(g)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応