※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPJ12125-100S フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06707347 FPJ12125-100S フットジャッキFPJ型 ナベヤ 06707347

フットジャッキFPJ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじの呼びM12 材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール 寸法D(mm)13 注文コード06707347 品番FPJ12125-100S
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はねじの呼び・材質・寸法Dなど156種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)125 寸法C(mm)138 寸法D(mm)13 寸法E(mm)6 寸法F(mm)19 寸法G(mm)22 寸法H(mm)18 寸法I(mm)99 寸法J(mm)2 寸法K(mm)87 ねじの呼びM12 耐荷重(kN)7 材質ネジ:SUS304、ナット:SUS304、ベース:強化ポリアセタール A(並目)M12×1.75 質量(g)194 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする