液状ガスケット1207C

(15件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード06707626 品番1207C-150G
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。

硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.21(2.1)
クリアランス0.2mm:0.14(1.4)
クリアランス0.5mm:0.05(0.5)
使用温度範囲(℃)-60〜200(250) 液色赤褐色ペースト状 用途その他一般シール剤 トラスコ品番374-8677 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 主成分シリコーン 比重1.50(25℃) 伸び(%)170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A)60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)5 スランプ流動性非流動性 取り外し性良好 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.15kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06707626
2023-04-09
用途:
農機具、車等の修理整備
保科ファーム 柳平拓杜 様 (農・林・水産業)

1206Dだったか、同じスリーボンドの灰色と場所により兼用しています。
この赤はオイルシール外周や比較的強度を求めず速乾、耐油、中高温向けに使用しています。
特に速乾性に長けているので、そういった面で重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
06707626
2022-04-14
用途:
タンクの横フランジのシール
株式会社イーエス・ウォーターネット 様

フランジボルト穴からの漏水が酷かったが、穴周辺に塗布して締める事でかなり漏水が止まった。
硬化後も良好で、今後も使用すると思います。
一発で止まった訳ではないので、4とします。

対象商品:
06707626
2021-11-02
用途:
エンジンのメンテナンス

乾燥が早く作業性が優れている。使い残したら固まるのが早いのが欠点。

2人が参考にしています
対象商品:
06707626
2021-06-19
用途:
エンジンカムカバーパッキン交換
合同会社バックステージ 様 (サービス業)

三菱アイのカムカバーパッキン交換時に使用しました。
アイのカムカバーはパッキン溝が浅いのでズレやすくて難しいとの事だったので
粘度の高い1207Cで貼り付けて作業しました。
作業性も良く簡単に交換出来ました。
ポロポロ外れるパーツの交換におすすめします。

対象商品:
06707626
2018-05-17
用途:
エンジン組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

粘度がちょうど良く使いやすいと思います、組み立て後のオイル漏れは今のところありません。

対象商品:
06707626
2017-10-02
用途:
機会を分解し組み立ての時
渡辺建設工業 様

使用感は大変良いですが、カーショップの方が少し安いかも。

対象商品:
06707626
2017-02-28
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか、使い勝手が良かったです。文句無い商品です。

対象商品:
06707626
2016-01-14
用途:
エンジン修理用に買いました
内和土木 様

直ぐ、届いて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする