高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削砥石
高速電機(富士製砥)の オフセット砥石
スーパーFII(オフセット砥石)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06708055
品番
AWA36P(100×4×15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
経済性・作業性を追求し素材にマッチした標準普及品で非常に高い評価を得ています。
研削タッチが軽快です
研削力が優れています
鉄・ステンレス兼用です
ジルコニア砥粒が配合されているので研削力が高いです
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥材
AWA
用途
一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。鉄骨・製缶熔接部のバリ取り・ビード取り等
種別
オフセット砥石
直径(Φmm)
100
質量(g)
70
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
硬度
P
品種
A/WA36P BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]