※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキ用取付プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709334
品番
FJTP12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
フットジャッキの固定に使用します。
ねじの呼び
M12
材質
SS400
表面処理
ユニクロメッキ
A
(並目)M12×1.75
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
6
質量(kg)
0.04
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応