※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
フットジャッキ用取付プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709368
品番
FJTP16B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
フットジャッキの固定に使用します。
ねじの呼び
M16
材質
SS400
表面処理
ユニクロメッキ
A
(並目)M16×2
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
56
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
8
質量(kg)
0.12
質量(g)
107
RoHS指令(10物質対応)
対応