※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベルジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709623
品番
LJ02
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。
作動荷重2TONです。
寸法A(mm)
101
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
94
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
45
ねじ径×長さ(mm)
(スクリュー)M38×60
ねじの呼び
M10
耐荷重(kN)
100
質量(kg)
2.6
F
(並目)M10×1.5
揚程(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動荷重(Nm)
750