※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベルジャッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709632
品番
LJ03
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。
作動荷重2TONです。
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
160
寸法E(mm)
60
ねじ径×長さ(mm)
(スクリュー)M45×55
耐荷重(kN)
100
質量(kg)
5.4
F
-
揚程(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動荷重(Nm)
750