オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
ショックレスハンマー用 交換木柄
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06709735
品番
OS-295W
参考基準価格(税別)
¥1,825
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
21
適合
#1
適合ロールピン
Φ3×18.5(2本)
トラスコ品番
356-9438
質量(g)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応