※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709763
品番
SVP1025
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
25
ねじの呼び
M10
耐荷重(kN)
15
材質
S45C
表面処理
ナット:黒染め
熱処理
ナット:焼入
A
(並目)M10×1.5
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(°)
18°