※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709806
品番
SVP1835
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
35.7
ねじの呼び
M18
耐荷重(kN)
55
材質
S45C
表面処理
ナット:黒染め
熱処理
ナット:焼入
A
(並目)M18×2.5
質量(g)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(°)
18°