※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709824
品番
SVP2445
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
42
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
45.6
ねじの呼び
M24
耐荷重(kN)
100
材質
S45C
表面処理
ナット:黒染め
熱処理
ナット:焼入
A
(並目)M24×3
質量(g)
285
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(°)
18°