※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
スイベルパッド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06709876
品番
SVP1630S
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
30.3
ねじの呼び
M16
耐荷重(kN)
40
材質
SUS303
表面処理
-
熱処理
-
A
(並目)M16×2
質量(g)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(°)
18°