※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベリングプレート丸型(据置タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06710095
品番
LPC-1035
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
取付・移動が容易です
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
20
材質
FC250
質量(kg)
1.5
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応