※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
レベリングプレート丸型(締結タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06710147
品番
LPC-1035-M
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
機械とプレートがズレません。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
3
ねじの呼び
M10
材質
FC250
質量(kg)
1.5
G
(細目)M10×1.5
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応