※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPH-1212-H24 レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ) ナベヤ 06710418 LPH-1212-H24 レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ) ナベヤ 06710418

レベリングプレートかさあげ型(アンカータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)60 寸法G(mm)24 注文コード06710418 品番LPH-1212-H24
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品は寸法D・寸法Gなど9種類から選べます 他の種類を見る

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
基礎に機械とプレートが固定できます。

寸法A(mm)125 寸法B(mm)125 寸法C(mm)45 寸法D(mm)60 寸法E(mm)40 寸法F(mm)3 寸法G(mm)24 寸法H(mm)45 材質FC250 質量(kg)6 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする