※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
アジャストジャッキボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06710838
品番
AJB16
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
S45C
熱処理
焼入(先端球面部)HRC50〜56
表面処理
ユニクロームメッキ
付属品
ロックナット1個
A
(並目)M16×2
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
86
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
1.6
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
10
I
SR14
許容荷重(kN)
9.8
質量(kg)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応