※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 足場周辺機器
ナベヤの アジャスターボルト
アジャストジャッキボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06710856
品番
AJB24
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
S45C
熱処理
焼入(先端球面部)HRC50〜56
表面処理
ユニクロームメッキ
付属品
ロックナット1個
A
(並目)M24×3
寸法B(mm)
112
寸法C(mm)
98
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
2.5
寸法G(mm)
18
寸法H(mm)
14
I
SR18
許容荷重(kN)
26.5
質量(kg)
0.38
RoHS指令(10物質対応)
対応