PNT8 裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ 06711093 PNT8 裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ 06711093

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 06711093 品番 PNT8
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
内径(Φmm)4.6 外径(Φmm)7 材質 全長(mm)9.5 種類裸圧着スリーブ 電線抱合範囲AWG(#)8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)8 スリーブ形状重ね合せ用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用.
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
機内配線
製造業

主に分岐用として使用していますが期待どおりで助かっています

対象商品:
06711066
2025-01-22
用途:
旧い運搬設備のモーターつなぎ込み
建設業・工事業

年代モノの運搬設備だとモーター自体は元気でも電源線がテープ巻き出来ないほど短い場合が多々あり、お客さんに承諾を得た上で、本スリーブで結線した後、赤白黒緑の絶縁キャップを被せて処理しています。リングスリーブでも構わないのですが、やはりハカマの無いこちらのほうが段違いで作業がはかどります。
ただ、1.25+2mm2の結線だと、微妙に微妙なんですが、ちょうどいいサイズが無いんですよね…

1人が参考にしています
2025-02-20
用途:
必要にして十分

問題ない商品ですが、良い商品の気もしません。可もなく不可もなくといった感じです。もっと安ければ評価は高くなるかもしれません。

対象商品:
06711066
2023-06-28
用途:
自転車ブレーキワイヤの末端キャップ代用品

自転車ブレーキワイヤの末端キャップを買おうとしたら、滅茶苦茶高価格だったので、代用品を探した結果これに行きつきました。電材で量産しているからなのか比較的低価格です。
使い勝手もよく単価も安いので、今後も買おうと思いますが、数が有るので一生分あるかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
06711066
2023-09-08
用途:
電線の接続

メーカー品と比べて遜色なし。
簡易包装で単価も安いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06711066
2023-05-03
用途:
自動車の配線用
UEMマリンテクノ 様

旧車の自動車の配線を自作するのに使用しました。
形状・サイズも最適で作業がスムーズに行え綺麗に出来ました。
大満足です!!

1人が参考にしています
対象商品:
06711075
2024-02-11
用途:
電線の接続

これまで有名他社製品を使用してきたが、全く遜色無し!

対象商品:
06711057
2023-02-21
用途:
1mmのステンレスワイヤーのエンド処理
ふじみ野市立産業文化センター 様 (その他業種)

1mmのステンレスワイヤーの末端処理に使用、電工の圧着ペンチでつぶすので中央部は
変形するが、ほずれ防止の目的は達成するので良し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする