収納ケース 通線ワイヤー用

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06711154 品番 MTWC
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途通線ワイヤーの保管に。 適合4.5mm×30m/5.2mm×30m/6.0mm×30m 材質PVC 寸法(mm)600 内径(Φmm)43
注意
※通線ワイヤーの収納以外の用途で使用しないでください。
※高温な場所、火などに近づけないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06711154
2024-05-17
用途:
リードの保管に使用
サービス業

15mの保管用にはデカすぎたので、使用していない
サイズを半分にして内径も細いのが有れば良いなあ
車の中を圧迫しないサイズが理想です

1人が参考にしています
対象商品:
06711154
2023-05-22
用途:
入線ワイヤーの収納に
光電気 様 (建設業・工事業)

とにかく安い!
品質はプラスチックが若干薄い気がするが
高いところから落とさなければ問題なく使えます。

またワイヤーが増えたら
ケースはこちらで買いたいです!

対象商品:
06711154
2023-01-29
用途:
通線ワイヤー収納

通線ワイヤーの収納に不可欠です。すっきり収納できます。

対象商品:
06711154
2022-07-07
用途:
通線ワイヤー用

通線ワイヤー用の巻取り、使用など、取扱が楽になる。

対象商品:
06711154
2022-03-19
用途:
通線ワイヤーの収納

通線ワイヤーを使う機会が少ないのでワイヤーのみ購入していましたが、使い勝手が悪いので収納ケースを追加購入し、使ってみましたがスムーズに収納や引き出しができ便利です。
最初から収納ケース付を購入したほうがよかったかとも思いました。

対象商品:
06711154
2022-05-22
用途:
電気の配線工事
サービス業

スチール線の回収に便利
整理整頓に助かってます
手頃な大きさで良かった

対象商品:
06711154
2022-02-07
用途:
屋内配線・壁の中に配線を通す時など。
その他業種

最大の利点というか良い点は、コストパフォーマンスに優れている、つまり安価だということです。この商品より高価なものと比べても、ほとんど問題もなくとても使いやすい。この商品の一番の売りは、この安さだと言えます。

対象商品:
06711154
2021-10-28
用途:
照明取付工事
稲葉EアンドF 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

予想通りの品物で大変使いやすかったと思います。
次回通線ワイヤーの購入時にも購入したいと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする