RNB1-6 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 06711188

RNB1-6 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 06711188 RNB1-6 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 06711188

銅線用 裸圧着端子 丸形

(163件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード06711188 品番RNB1-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)11.6 全長(mm)21.8 種類裸圧着端子 端子形状丸形 寸法F(mm)11 寸法D(Φmm)3.4 寸法E(mm)4.8 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 寸法T(mm)0.75 寸法d(Φmm)1.7 寸法d2(Φmm)6.4 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜1.5 適応ねじ径M6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06711188 RNB1-6 69429842 MR1.25-6B 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 1パック(100個) 659 税込725 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 163
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06711163
2020-02-04
用途:
配線
結城設計 様

使用目的には達した。沢山入って安価なので助かります。

対象商品:
06711163
2019-06-06
用途:
趣味の電気工作で

何の問題もなく使っています。なくなったら又リピします。

対象商品:
08515911
2018-07-05
用途:
自動車配線
大野自動車 様

自動車整備業です。何の問題も無く良好です。安くて助かります。

対象商品:
34928993
2018-03-26
用途:
主に0.7mm撚り線コードの配線

このサイズは、ホームセンターになく重宝しています
工業用ミシンSWBOXの配線に使用、配線が0.7にてありがたいです

対象商品:
08515945
2018-03-24
用途:
銅線端末処理
建設業・工事業

防水コンセントの銅線端末処理にはんだ接続で使用しました。
確実・簡単に防水コンセントを組み上げることができます。
価格も安価なので助かります。

対象商品:
08515927
2018-03-02
用途:
制御信号の接続
TGT 様 (製造業)

今までは近くのDIYショップで15個200円以上で購入していたのですが、モノタロウさんのサイトでこれを見つけて即購入しました。
100個も入っているのにとても安い。
圧着機との相性もよく活用しています。

対象商品:
06711163
2018-05-13
用途:
より電線の圧着

まったく問題無く使用できます。コスパも良く早く注文しとけばよかったです。

対象商品:
08515945
2018-06-04
用途:
電線の圧着
ルクスライン株式会社 様

圧着部の外径が少し大きいのか圧着ペンチに噛んでしまう時がある ニチフ等では起きないので少し作りがラフなんですかね 安いので今後も使うと思いますけど

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする