WIDE-ENV-F 照明拡大鏡(ワイドシリーズWIDE-ENV) オーツカ光学 06711476

照明拡大鏡(ワイドシリーズWIDE-ENV)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06711476 品番WIDE-ENV-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大口径φ150mmの高級光学ガラスを使用。
照明ランプはFCL30Wのサークラインを使用。
ICインバータタイプですからチラツキがなく細かい作業に最適です。照明光量調整が可能なボリューム式スイッチ付。

タイプフリーアーム式 レンズ径(Φmm)150 アーム寸法(mm)1000 レンズ倍率4 最大クランプ取付幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする