曜日別特売

ステンレスワイヤーロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ロープ径(Φmm)1.5
破断荷重(kg)190
内容量1本注文コード06711564品番R-SY15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000

細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。

用途精密機器や情報機器、産業用ロボットなど、広範囲にご利用いただけます。長さ(m)100ロープ径(Φmm)1.5破断荷重(kg)190材質ステンレス(SUS304)参考使用荷重(kg)70標準質量(g/m)8.9素線径(mm)0.16RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06711564R-SY1539457004TSY-15-100R-SY15 ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン 39457004ステンレスワイヤーロープニッサチェイン1巻
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする