大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 隅切り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06711661
品番
104002 0008
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。
筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
28
玉厚(mm)
10
用途
隅切り用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用/隅切り用
毛色
白色
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応