大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 水性塗料用刷毛
水性塗料用刷毛 「みずき」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06711686
品番
102735 0050
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
化繊(PBT)使用し速乾型水性塗料に毛が固まらず、塗装感・塗料含み・吐き出し感・全てにおいて化繊刷毛の常識を覆す超速乾水性塗料用。
毛丈(mm)
43
玉厚(mm)
23
用途
水性塗料(速乾塗料反応タイプ)
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応