C530601-0821 IH保温つけ麺鉢A オーシン 06711888

IH保温つけ麺鉢A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06711888 品番C530601-0821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IHで温める。小型のIHクッキングヒーターで使えて経済的。
本格的な陶器のつけ麺鉢で最後まで温かいスープのつけ麺を楽しんでいただけます。
カーボンの発熱体でつけ麺鉢の底面から効率良くあたためます。

直径(Φmm)150 高さ(mm)75 深さ(mm)66 満水容量(mL)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする