まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ポリエステルロープ
エステルロープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06712247
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
10
材質
ポリエステル
色
白
種類
3ツ打
包装形態
袋入り
用途
屋内外の作業ロープに
質量(g)
80
再生紙使用マーク
適合