曜日別特売
- エステルロープ ボビン巻 まつうら工業 06712274

エステルロープ ボビン巻

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)3
長さ(m)50
内容量1巻注文コード06712274品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。

用途
屋内外の作業ロープに
太さ(Φmm)3長さ(m)50材質ポリエステル種類3ツ打包装形態ボビン巻質量(g)300再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712274
2020-02-09
用途: 屋根のシート張り
その他業種

結びやすく、屋外で使用しても耐久性があり、重宝しています。もっとホームセンターにもおいてあればいいのですが…。

対象商品 : 06712274
2018-04-19
用途: 砂利敷きの駐車場
宮原機工

砂利敷きの駐車場のライン用に使用。
耐候性なので硬化、劣化の心配もないでしょう。
モノタロウ ロープとめ金具 注文コード18948107品番MA06150
を地面にハンマーで打ちつけて丸穴にこのロープを通して使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする