- ポリエチレンロープ まつうら工業 06712405

ポリエチレンロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)6
内容量1巻注文コード06712405品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

耐水性に優れます。

用途ネット等の補助ロープに太さ(Φmm)6長さ(m)10材質ポリエチレン質量(kg)0.19種類3打ち包装形態袋入り再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: シートの補強作業。
神戸竹一企画

シート補強に使用しました、シートの色に合わせてグリーンにして良い感じです、日数が経つと多少伸びるので締め直しが必要です。

対象商品 : 06712423
2020-03-13
用途: 植木の固定
不動産業

植栽の固定に使っています。麻ロープに比較して対候性があり、長寿命です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする