綿ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06712457 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。

太さ(Φmm)6 長さ(m)10 材質綿 生成 質量(kg)0.19 種類3ツ打ち 包装形態袋入 用途手芸や装飾用途に 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06712448
2023-12-28
用途:
高所の枝の剪定時に
不動産業

庭木の剪定時に電動高枝切りを使用する際に、切断した枝が思わぬ方向に落下するのを防ぐ為に、予め切断する枝に結んで作業を行いました。結果、高所の実をつけたままの枝を無事に剪定、回収出来ました。

対象商品:
06712432
2022-06-17
用途:
書類や新聞紙の整理に使う。

太さがちょうど良く使いやすい。ポリのように裂けたりしないので扱い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする