まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 綿ロープ
綿金剛打
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06712484
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
天然素材の綿。手触りが良くしなやかです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
綿
色
生成
質量(kg)
0.049
種類
金剛打(12打)
包装形態
袋入
用途
手芸や装飾用途に
再生紙使用マーク
適合