曜日別特売
- ナイロンロープ まつうら工業 06712518

ナイロンロープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)3
長さ(m)10
内容量1巻注文コード06712518品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

水に強く強度もあります。

用途アウトドアーやレジャーに太さ(Φmm)3長さ(m)10材質ナイロン薄グレー質量(kg)0.052種類3ツ打包装形態袋入再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712518
2023-05-25
用途: 野外作業用

野外作業時日よけのシートを張るロープ。
丈夫なので助かります。

対象商品 : 06712518
2020-09-18
用途: すだれ巻き上げ器の補修

すだれ巻きあげ器のロープがほつれたので、交換補修に使いました。直系のサイズが3mmと1mm以上太くなりましたが、問題なく、再び巻き上げできるようになりました。

対象商品 : 06712527
2021-03-15
用途: 養生時
製造業

使い勝手のいい長さで手に入りとても満足しています。

対象商品 : 06712527
2016-12-31
用途: 二連梯子のロープ交換

二連梯子のロープ交換した。7mmの太さが指定だったが、6mmで十分だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする