- ナイロン金剛打 まつうら工業 06712536

ナイロン金剛打

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)3
内容量1巻注文コード06712536品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

金剛打ちで切り口がばらけにくい。

用途リコイルスターターロープに太さ(Φmm)3長さ(m)10材質ナイロン薄グレー質量(kg)0.065種類金剛打(12打)包装形態袋入再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: エプロンの腰ひもに

思っていたより滑る・・・
でも全然ほつれないので耐久性は良いですね

対象商品 : 06712536
2024-08-05
用途: 物品固縛用として使用している。
農・林・水産業

物品の固縛に使用しているが、使用目的や材質によって色分けや、表面の傷防止に重宝している。

対象商品 : 06712545
2021-04-04
用途: 機械の修理
サービス業

小型エンジン機械の修理用に使用してます。少量だけで良いときは便利な商品です。

対象商品 : 06712545
2020-10-16
用途: 機械のパーツ交換
運輸・通信業

機械のリコイルスターター用のロープとしては、文句はないです。

対象商品 : 06712545
2020-05-03
用途: 耕運機のリコイルスタータの紐
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターの三本締ロープで応急処理をしていたのですが
使用します。

対象商品 : 06712545
2018-01-13
用途: 農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

安価で手に入り長さもあるので、予備として持っておけるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする