まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の 綿ロープ
綿作業ロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06712728
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
やわらかくて扱いやすい天然素材の綿ロープです。
強度・耐候性は化繊繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣りますが熱や摩擦には強いです。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
綿
色
生成
質量(kg)
0.76
仕様
両端リング加工なし
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
用途
各種作業ロープに
注意
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています(使用環境や年数により変化します)。