まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の ポリエステルロープ
ポリエステル作業ロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06712746
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
色
白
仕様
両端リング加工なし
種類
3ツ打
包装形態
シュリンクパック
用途
各種作業ロープに
質量(g)
955