綿より糸(純綿100%)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06712807 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

天然素材の純綿100%

太さ(Φmm)1.2 長さ(m)200 材質純綿100% 生成 質量(g)180 用途凧上げの糸や料理にも

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06712816
2024-02-13
用途:
チャーシューを巻くのに使用させて頂いてます。
清水屋株式会社 様 (飲食業)

ラーメンショップです。
チャーシューを巻くのに使用させて頂いてます。
丈夫で最後まで綺麗に使用できて満足しています。
いつもリピートさせて頂いてます

対象商品:
06712834
2022-07-04
用途:
家庭園芸・家庭菜園で、栽培物を支柱やネットと結ぶ。
教育・研究機関

主に家庭菜園で、栽培物を支柱やネットと結び、強風による倒れ・折れなどを防止するために使っている。この目的のためには、より便利なビニールタイ(カッター付き)・園芸クリップなど、多くの商品があるが、いずれもプラ製品・金属などを使用しており、環境に良くない。無農薬・完全有機栽培を意識して実施している観点から、数年前からそれらの使用を止め、麻紐とこの綿より糸を使い分けている。崩れたものをそのまま土にすき込んでもOKという点では麻紐が優れており、太いロープ状もので大きな枝を幹に縛り付ける作業などにも、麻ロープが良いが、細かい作業には、この「綿より糸」がとても使い勝手が良い。「より糸」なので仕方が無いが、切った後の糸のホズレがもう少し少なくて済むような工夫(全体に自然素材による糊状のものを塗布しておくなど)ができれば最高である。

1人が参考にしています
対象商品:
06712834
2021-06-21
用途:
焼豚を作る際に使用
飲食業

太くて丈夫なため、数回繰り返し使えます。
熱にも強く繊維の解れもないので安心して使えます。

対象商品:
06712825
2020-12-20
用途:
ローストターキー用

ダッジオーブンでローストターキーを焼くために購入しました!
太くて強度もあり、バッチリです!!

対象商品:
06712807
2020-10-23
用途:
カチョカバとゆうチーズにタグを付けるために、使ている。
河口湖チーズ工房 様 (製造業)

縛り易くていいです。もう少し太いものがいいかな。
色々な色があると、いいかな。

対象商品:
06712798
2018-07-24
用途:
ストラップ作り
卸売・小売業

とても丈夫な印象です。切り口は広がりますが、撚りがしっかりしているので途中がほつれることもなく、使いやすいです。リピートさせていただきます。

対象商品:
06712798
2017-07-12
用途:
袋縫い
建設業・工事業

種類が豊富です。糸の太さなど説明にあると有難いです。直径〇mmなど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする