デベグラスロープというグラスファイバー素材のロープの端末処理用として使っています。実際の使用量は少ないのですが、ボビン巻で無いと保管に困るので一択でした。
別の用途として、鳥よけに構造物の10-30cm上に張ると効果があるそうです。
全く問題なく普通に使えました。
価格はリーズナブルなので助かります。
フェンスとブロックの隙間から猫が侵入し敷地内に糞をするため 侵入防止に使用しました。今のところ 効果大です。
少し伸縮性があるので、ネックレスのチェーンが切れた時の補修に使います。引っ張っても切れないので、太さもちょうどよいサイズです。以前購入したので、リピートの注文です。
会社の車庫金網フェンスの下部に高さ15cm位の隙間があり、猫が出入りするので、5cm間隔位でテグスを張った。現在 侵入はないようである。