曜日別特売
- ポリエステル 16打コード まつうら工業 06712895

ポリエステル 16打コード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード06712895品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。

用途ブラインドの紐などに太さ(Φmm)1.5長さ(m)40材質ポリエステル質量(g)100仕様芯なし包装形態ボビン巻アズワン品番65-2068-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712904
2023-04-21
用途: ブラインド(タチカワ シルキー)の紐

ブラインド(タチカワシルキーカーテン)の昇降用紐の交換に使いました。
目視で同じ太さだと思い購入したのですが、表面がこちらの方が粗いのが原因なのか、下ろすときに途中で引っ掛かります。
古い紐が切れてしまう前に交換することをお勧めします。紐が切れてしまったのでブラインドを外し、太さ0.45mmの針金をガイドワイヤーにして通しました。

1が参考にしています
対象商品 : 06712904
2020-08-04
用途: 折り畳み網戸開閉用の引っ張り紐
その他業種

網戸開閉用としては、やや太かったですがおおむね円滑に動作しています。丈夫です。

対象商品 : 06712895
2021-05-15
用途: ブラインドの紐

古いブラインドカーテンの紐が切れた為コチラと交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする