ポリエステル 8ダコード

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06712922 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。

太さ(Φmm)1 長さ(m)50 材質ポリエステル 質量(g)94 用途ブラインドの紐などに 仕様芯入り 包装形態ボビン巻 アズワン品番65-2068-82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
ブラインドコード交換

ブラインド巻き上げコードの交換に使用。

さすがに50Mは長すぎる・・使用はせいぜい15M程・・残った極細コード、何につかおうか??

対象商品:
06712913
2022-11-15
用途:
額縁を壁に固定する
卸売・小売業

細さ、強さ、しなやかさ共に一番使いやすいです。
毎回リピートしています。

対象商品:
06712913
2021-10-22
用途:
ブラインダーの紐の張り替えに使用。

前回の発注で3ミリの物を注文し、少し太すぎ、今回2ミリ物を発注、とても使いよく、
満足しています。感謝。

対象商品:
06712913
2021-06-05
用途:
ブラインドコード交換用
サービス業

最初に純正部品のコードをメーカーサイトから取り寄せしようかと思いましたが、いつも部品はモノタロウさんで購入する事が多いので探して見るとありました。

値段も安く、コードも長いのでコチラで購入。

最初付いていたコードより丈夫そうで又20数年は使えそう(笑)

対象商品:
06712913
2021-06-18
用途:
ブラインドの上下コード。
HairSalon DELICA 様

ブラインドの上下の紐を交換しました。もう少し太い3mmがあるといいです?
というのは片方を交換してテストしたところ左右の太さが違うため同時にストッパーがかからなかったので両方交換しました。リーズナブルで良いですよ。

対象商品:
06712922
2021-01-12
用途:
ブラインドの、コード交換
たまる整形外科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

長さが、充分あるので失敗しても何度でもやり直しができます。なかなか素人ではコードの交換は接着部分が太くなって難しいのですがそれでも、何度かしているうちに細くくっつけることができるようになりました。中に芯が入っていて、そこで、強力にくっついてくれる感じです。

対象商品:
06712913
2021-11-01
用途:
修理

使用できないというコメントがありましたが、糸の通し方を正しくしないと使用できませよ。

対象商品:
06712922
2020-12-27
用途:
ブラインド紐として
サービス業

使用には全く問題ありません
どのくらい長持ちするか分かりませんがしばらく様子を見ております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする