曜日別特売
- ポリエチレンロープ まつうら工業 06712956

ポリエチレンロープ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)3
長さ(m)50
内容量1巻注文コード06712956品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

保管に便利はボビン巻

用途
各種ネットの補修糸として
太さ(Φmm)3長さ(m)50材質ポリエチレン質量(kg)0.27種類3打ち包装形態ボビン巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06712956
2024-08-04
用途: 果樹園網の端部固定するのに使用。
農・林・水産業

丁度良い太さと長さ作業もし易く、作業時間も大きく短縮できました。

対象商品 : 06712938
2022-12-08
用途: ゴミ収集ネットの補修用
サービス業

以前は、ビニールテープで補修してたけど、風雨でボロボロに、もっと丈夫な物探し、やっと網目に合った細さ、丈夫さで大変助かってます。

対象商品 : 06712947
2022-05-06
用途: 茶農家
農・林・水産業

茶園被覆ネットの補修として購入しました。太さもちょうどいい感じです。

対象商品 : 06712938
2022-07-25
用途: こちらで買わなくても・・・

野球のネット補修のために購入。値段合わせのために購入です。

1が参考にしています
対象商品 : 06712974
2021-06-05
用途: 防鳥ネットの取り付け
サービス業

ネット同士の合わせ目を編む為に購入。
今後の耐久性に期待します。

対象商品 : 06712947
2021-04-13
用途: 札類の吊り下げ用

適度に強度があり、使用に問題はございません。張りがあるで結節には注意。

対象商品 : 06712938
2020-05-19
用途: いろいろなものをかけるため
教育・研究機関

価格も安く、丈夫で使いやすいロープです。我が家では必需品です。

対象商品 : 06712947
2020-07-07
用途: 水の中での仕掛けに使用

猟具にて使用しておりますが、1mmもあると大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする