J-563 J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 06713061

J-563 J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 06713061
J-563 J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 06713061

J-563 ジョイステーション ワンタックスラックス(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
色スカイブルー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード06713061品番J-563
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
¥5,390

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。
不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。
静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。
ハイレベルな制電性を実現。
静電気トラブルの危険から守る。

仕様
内ポケット
ベルト固定フック
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
色
スカイブルー
種別
ワンタックスラックス
材質
ソフトバーバリー
シリーズ
ジョイステーションシリーズ
混率(%)
ポリエステル:60、綿:40
対応シーズン
春夏
アズワン品番
64-4491-03
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05887953
2015-10-23
用途: 機器搬入搬出作業
有限会社徳之島オーエー販売 様(卸売・小売業)

少し生地が薄い感じでした。
 が、履き心地は良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする