まつうら工業
まつうら工業の ロープ、ヒモ
まつうら工業の PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
蛍光色八打ロープ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06713087
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
目立つ蛍光カラー
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
ポリエステル、ビニロン
色
蛍光レモン
質量(kg)
0.4
種類
8ツ打(芯入り)
包装形態
丸巻パック
用途
アウトドアーやレジャーに